Cuscinetto radiale a sfere SNR 6200ZZC3, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6200ZZC3
Rubix:999250616004036
EAN:3413520119942
CUSCINETTI A SFERE 6200ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6200ZZC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x30x10 mm
Peso36 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento23000 rpm
Regime limite33000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2390 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Peso0,033 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.