Cuscinetto radiale a sfere SNR 6304NREE, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere EE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6304NREE
Rubix:999250616003988
EAN:3413520143084
CUSCINETTI A SFERE 6304.NR.EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6304.NR.EE


Cuscinetto a una corona di sfere scanalate, contatto radiale, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di sicurezza sul diametro esterno, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetti a sfere scanalate a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta di contatto in nitrile su entrambi i lati del cuscinetto, scanalatura anulare nella guaina della pista esterna e relativo anello elastico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x70x22 mm
Peso160 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15800 N
Peso0,147 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.