Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:6309-C-2HRS-C3
Rubix:170000000517188
Produttore:0816674770030
EAN:4054369794878
0816674770030-CUSCINETTO A SFERE 6309-C-2HRS-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0816674770030-CUSCINETTO A SFERE 6309-C-2HRS-C3


Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere di alta qualità appartiene alla generazione C. È dotato di due guarnizioni in gomma e di una gabbia in lamiera d’acciaio, garantendo così prestazioni ottimali e una durata prolungata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto offre precisione ed eccellente capacità di carico. La sua gabbia in lamiera d’acciaio consente una guida precisa delle sfere, riducendo così l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. Questo cuscinetto è particolarmente adatto alle velocità elevate ed è in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Presenta un gioco radiale C3. Questo gioco radiale, maggiore rispetto a quello dei cuscinetti standard, offre una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto alle applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.

Manutenzione:
Le sue guarnizioni in gomma impediscono la penetrazione di contaminanti e trattengono il lubrificante all’interno. Si consiglia tuttavia di verificare lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo se necessario, secondo le raccomandazioni del produttore.

Informazioni sul marchio:
Il produttore di questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è il marchio FAG, rinomato nel settore dei cuscinetti. I prodotti di questo marchio sono progettati per soddisfare i requisiti più elevati in termini di precisione, durata e affidabilità. È sinonimo di qualità e prestazioni.

Punti di forza

• Prestazioni affidabili.
• Durata eccezionale.
• Protezione efficace.
• A tenuta stagna.
• Maggiore precisione.
• Versatilità.
• Facilità di manutenzione.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è versatile e può essere utilizzato in un’ampia varietà di applicazioni industriali.
• Macchine utensili.
• Pompe e ventilatori.
• Trasportatori e sistemi di movimentazione.
• Attrezzature agricole e agroalimentari.
• Macchine tessili e da stampa.
• Robotica e automazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-2hrs
Gabbiaacciaio
Stabilizzazione termicas0 (stabilizzazione dimensionale/termica fino a 150 °c)
Regime limite6400 rpm
Diametro di alesaggio45 mm
Spessore25 mm
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Peso0,834 kg
€ 18,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.