Cuscinetto radiale a sfere FAG 6311-C-2Z-C3, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:6311-2Z-C3
FAG:6311-C-2Z-C3
Rubix:170000000517782
Produttore:0872497580030
EAN:4054369499223
0872497580030-CUSCINETTO A SFERE 6311-C-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0872497580030-CUSCINETTO A SFERE 6311-C-2Z-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido FAG è un cuscinetto a sfere a una corona della generazione C, dotato di due flange metalliche per una maggiore protezione dai detriti. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce un posizionamento preciso delle sfere, mentre il gioco radiale aumentato di tipo C3 consente di raggiungere velocità elevate.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione. I suoi deflettori metallici impediscono la penetrazione di contaminanti esterni, riducendo così l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. Si raccomanda tuttavia di verificarne lo stato e di lubrificarlo, se necessario, secondo le istruzioni del produttore.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e tecnologie di trasmissione. Con oltre 100 anni di esperienza nel settore, il marchio è sinonimo di qualità, affidabilità e innovazione. I cuscinetti FAG sono progettati per offrire prestazioni ottimali e una durata prolungata, anche nelle condizioni più difficili.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido di generazione C presenta diversi vantaggi chiave per le applicazioni industriali. La sua struttura robusta ne consente l’impiego in ambienti difficili, migliorando le prestazioni dei macchinari. La riduzione del livello di rumorosità e dell’attrito, grazie a sfere di alta qualità, a una finitura superficiale ottimizzata e a una gabbia rigida, lo rende più silenzioso ed efficiente. Ciò si traduce in un risparmio energetico, una minore perdita di grasso e una migliore protezione dalle impurità, prolungandone così la durata e migliorando la redditività. I deflettori metallici proteggono dalla contaminazione, mantengono pulita la lubrificazione interna, riducono l’attrito e l’usura e ottimizzano le prestazioni del cuscinetto. Inoltre, ne aumentano la precisione e l’affidabilità e riducono le esigenze di manutenzione.

Applicazioni

Questo cuscinetto a sfere è ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali, tra cui pompe, compressori, riduttori, motori elettrici e macchine utensili. Grazie al suo design robusto e a tenuta stagna, può essere utilizzato in ambienti difficili, come l'industria pesante, l'agricoltura e l'edilizia.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-2z
Gabbiaacciaio inossidabile
Stabilizzazione termicas0
Regime di riferimento7800 rpm
Regime limite7200 rpm
Diametro di alesaggio55 mm
Spessore29 mm
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Carico statico di base, radiale - C0r47500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
Peso1,348 kg
€ 27,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.