Cuscinetto radiale a sfere SNR 6210EE, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6210.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6210EE
Rubix:999221201000061
Produttore:6210EE
EAN:3413520134532
CUSCINETTO 6210EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6210EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Peso0,453 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.