Cuscinetto radiale a sfere FAG 61826-2RS-HLU, Diametro esterno: 165 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 130 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:61826-2RS-HLU
Rubix:160000000373611
Produttore:0096640920000
EAN:4012802438789
0096640920000-CUSCINETTO A SFERE 61826-2RS-HLU
Riepilogo info tecniche
Diametro interno130 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096640920000-CUSCINETTO A SFERE 61826-2RS-HLU


Caratteristiche:
• Una fila di sfere che assicura una distribuzione uniforme dei carichi assiali e radiali.
• Una gabbia in lamiera d’acciaio che offre maggiore robustezza e resistenza.
• Due guarnizioni in gomma che proteggono efficacemente dai contaminanti esterni come polvere e umidità.
• Un gioco standard che facilita l’installazione e il funzionamento del cuscinetto, semplificandone l’integrazione in vari sistemi meccanici.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che offrono un’ottima protezione contro gli agenti contaminanti esterni. Questa tenuta è fondamentale per mantenere la lubrificazione interna e impedire l’ingresso di particelle dannose quali polvere e umidità. Una buona tenuta consente di ridurre le esigenze di manutenzione e di aumentare la durata del cuscinetto, anche in ambienti difficili. Grazie a questa protezione rinforzata, il cuscinetto funziona in modo affidabile e continuo, riducendo al minimo i rischi di guasto e le interruzioni di servizio.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio riconosciuto a livello mondiale per i suoi cuscinetti a sfere di alta qualità, offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le diverse esigenze dei settori industriali. Con oltre 100 anni di esperienza, il marchio si impegna a fornire prodotti affidabili, innovativi e ad alte prestazioni che contribuiscono all’ottimizzazione dei macchinari e all’aumento della produttività.

Punti di forza

Questo cuscinetto a sfere FAG offre una protezione ottimale grazie al suo design robusto e alle guarnizioni in gomma, garantendo un’eccellente barriera contro gli agenti esterni. La sua capacità di sopportare in modo uniforme i carichi assiali e radiali riduce l’usura dei componenti adiacenti, aumentando così la durata. La qualità di fabbricazione FAG garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo. Inoltre, la sua facilità di installazione e le ridotte esigenze di manutenzione lo rendono una scelta economica e pratica per le aziende industriali.

Applicazioni

Questo cuscinetto offre una soluzione affidabile e durevole per le applicazioni industriali, riducendo le interruzioni di produzione e i costi di manutenzione grazie alla sua affidabilità e alla sua lunga durata. È ampiamente utilizzato per macchine utensili, trasmissioni meccaniche e sistemi di sterzo, nonché per attrezzature di produzione e movimentazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..-2rs
Regime limite1910 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r43000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37700 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
154,71 IVA esclusa
/ Unità
188,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.