Cuscinetto radiale a sfere FAG 6203-Z-THB, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto a sfere per scanalature profonde 62..Serie
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6203-Z-THB
Rubix:160000000378916
Produttore:0167196620000




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0167196620000-CUSCINETTO 6203-Z-THB
Cuscinetto a sfere insolcate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 65 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62.. |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione