Cuscinetto radiale a sfere SKF 6200-2RSLTN9/C3VT162, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6200-2RSLTN9/C3VT162
Rubix:999180200014252
EAN:7316571824772
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6200-2RSLTN9/C3VT162

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6200-2RSLTN9/C3VT162


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute su uno o ambo i lati sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto ad altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30,6 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento56000 rpm
Regime limite28000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2360 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5400 N
Paese d'origineBG
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.