Cuscinetto radiale a sfere FAG 6318-M-C4, Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6318-M-C4
Rubix:999210325076378
Produttore:0191114870040
EAN:4012801281096
0191114870040-CUSCINETTO A SFERE 6318-M-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191114870040-CUSCINETTO A SFERE 6318-M-C4


Il cuscinetto a sfere FAG è dotato di una gabbia in ottone e di un gioco interno C4, ottimizzato per velocità molto elevate. È progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. La sua struttura aperta facilita il montaggio e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un basso attrito e un’eccellente dissipazione termica.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è progettato per velocità molto elevate grazie al gioco interno maggiorato (C4), alla gabbia in ottone e alla struttura aperta, che riducono l’attrito e dissipano efficacemente il calore. Questa combinazione garantisce prestazioni stabili anche a velocità elevate. La gabbia in ottone offre inoltre un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni, garantendo al contempo una buona stabilità sotto carichi elevati.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, è essenziale mantenere un'adeguata lubrificazione, sia mediante grasso che olio, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si raccomandano ispezioni regolari dei parametri chiave, quali rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni. In caso di segni di usura o malfunzionamento, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta. Non offre quindi alcuna protezione contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere, particelle o liquidi. Viene utilizzato principalmente in ambienti puliti e controllati. L’assenza di guarnizioni consente di ridurre al minimo l’attrito, garantendo una coppia di resistenza minima.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per le tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata.

Vantaggi chiave:
- Design aperto che facilita il montaggio e la manutenzione;
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Adatto ad applicazioni ad altissima velocità grazie al gioco interno aumentato (C4);
- Gabbia in ottone che offre stabilità e resistenza agli urti;
- Basso attrito interno per una maggiore efficienza energetica.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per motori elettrici, pompe industriali, ventilatori e macchine utensili. Viene inoltre utilizzato in sistemi di trasporto, attrezzature agricole e macchine per la produzione della carta. La sua capacità di gestire efficacemente le variazioni di temperatura garantisce maggiore affidabilità e durata, anche ad alta velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6143 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento5100 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r102000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr142000 N
Codice doganale84821090
€ 356,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 435,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.