Cuscinetto radiale a sfere FAG 6409-C-C3, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6409-C3
FAG:6409-C-C3
Rubix:999210325077005
Produttore:0939989530030
EAN:4054372330124
0939989530030-CUSCINETTO A SFERE 6409-C-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0939989530030-CUSCINETTO A SFERE 6409-C-C3


Una cinematica migliorata, un funzionamento più silenzioso e fluido: ecco le caratteristiche che la generazione C apporta ai cuscinetti rigidi a sfere. Sono progettati per offrire prestazioni ottimali e una durata eccezionale in ambienti industriali esigenti. Grazie al loro design innovativo firmato FAG, questi cuscinetti garantiscono una distribuzione uniforme dei carichi, una riduzione degli attriti e una maggiore efficienza operativa.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per il design robusto e la precisione superiore. Questo modello a una fila di sfere di generazione C è realizzato con acciai di alta qualità, garantendo una maggiore resistenza all’usura e un attrito ridotto. Il gioco radiale C3 consente una maggiore libertà di movimento tra le sfere e le piste, il che è ideale per applicazioni ad alta velocità o sottoposte a carichi elevati. Il design senza tenuta facilita l’ispezione visiva e la manutenzione, consentendo al contempo una rapida dissipazione del calore.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è progettato per una lunga durata. Con una manutenzione regolare, è possibile aumentarne la durata mantenendo le prestazioni originali. Questo modello senza tenuta consente un facile accesso per le ispezioni e le lubrificazioni periodiche. Si raccomanda di utilizzare un lubrificante di alta qualità compatibile con le condizioni operative specifiche dell’applicazione (grasso, olio, addensante…). Un controllo regolare del gioco radiale e delle condizioni delle sfere e delle piste consente di individuare e correggere rapidamente i segni di usura, prolungando così la durata del cuscinetto.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è privo di guarnizioni di tenuta. L’assenza di guarnizioni consente una riduzione degli attriti, il che rappresenta un vantaggio per le applicazioni ad alta velocità. Tuttavia, ciò richiede un ambiente di funzionamento pulito e ben lubrificato per evitare qualsiasi contaminazione dei componenti interni del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Con una storia di oltre 130 anni, FAG continua a innovare — come con questa nuova generazione — per offrire soluzioni che rispondano alle esigenze dei settori industriali più esigenti.

Punti di forza

- Cuscinetto di generazione C: prestazioni migliori; minore rumorosità; maggiore durata; maggiore capacità di carico.
- Gabbia in acciaio: sfere mantenute in posizione per una maggiore resistenza.
- Gioco radiale C3: ideale per velocità elevate o forti sbalzi di temperatura.
- Singola fila di sfere: carichi radiali elevati e velocità di rotazione elevate.
- Assenza di tenuta: rapida dispersione del calore e maggiore velocità di rotazione.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere senza tenuta è ideale per applicazioni ad alta velocità e con carichi radiali elevati. In combinazione con il gioco radiale C3, è perfetto per applicazioni a temperature elevate come laminatoi, tamburi di essiccazione, trasportatori, ecc. Può essere utilizzato in qualsiasi tipo di settore industriale: metallurgia, tornitura, lavorazione meccanica, produzione…

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie64..-c
Regime di riferimento7100 rpm
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r47500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
€ 54,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.