Cuscinetto radiale a sfere SKF BB1-7060 B, Diametro esterno: 320 mm | Larghezza: 65 mm | Diametro interno: 150 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BB1-7060 B
Rubix:999190200028805
EAN:7316571775524




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 65 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE BB1-7060 B
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono idonei per velocità elevate e molto elevate, possono sopportare carichi assiali e radiali in entrambe le direzioni e richiedono poche attività di manutenzione. I cuscinetti radiali a sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati, quindi SKF li produce in molteplici esecuzioni, varianti e dimensioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24956,7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 65 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | bb1 |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione