Cuscinetto radiale a sfere Timken 6006-ZZ, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

6006

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6006-ZZ
Rubix:999200400091484
Produttore:100416856
EAN:0087796292543
DEEP GROOVE BALL BEARING 6006-ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6006-ZZ


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)55,9816x55,9816x22,987 mm
Peso imballaggio135,6 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6006
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13200 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.