Cuscinetto radiale a sfere FAG 6007-2Z-L207-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6007-2Z-L207-C3
Rubix:999210325076481
Produttore:0388952340030
EAN:4054364623579


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0388952340030-CUSCINETTO A SFERE 6007-2Z-L207-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Regime di riferimento | 11700 rpm |
| Regime limite | 13700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 17000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione