Cuscinetto radiale a sfere SNR 6206ZZ, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6206.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6206ZZ
Rubix:999250616004026
Produttore:6206ZZ
EAN:3413520129415
CUSCINETTI A SFERE 6206ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6206ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19200 N
Peso0,199 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.