Cuscinetto radiale a sfere SKF 6208-2Z/VA208, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6208-2Z/VA208
Rubix:160000000359508
Produttore:42729
EAN:7316570968798
CUSCINETTO SPECIALE 6208-2Z/VA208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE 6208-2Z/VA208


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali soggette a condizioni difficili. Appositamente sviluppato per funzionare a temperature elevate, garantisce affidabilità a lungo termine riducendo al minimo le esigenze di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere SKF è realizzato appositamente per resistere a temperature fino a 350 °C. Grazie al gioco radiale interno ampliato (multiplo di C5), si adatta alle dilatazioni termiche senza comprometterne l’efficienza. È inoltre in grado di sopportare carichi assiali oltre a quelli radiali. Questo cuscinetto è lubrificato a vita con un lubrificante a base di grafite, compatibile con il funzionamento a temperature molto elevate. È inoltre interamente fosfatato al manganese, così come le sue flange, per migliorare l’adesione del lubrificante al metallo e le sue proprietà di rodaggio. I deflettori su entrambi i lati impediscono l’intrusione di contaminanti riducendo al minimo gli attriti.

Manutenzione:
Il lubrificante a base di grafite applicato in fase di produzione rimane efficace per tutta la durata di vita del cuscinetto e resiste a temperature elevate. Inoltre, le flange metalliche su entrambi i lati garantiscono un’efficace protezione contro i contaminanti solidi, senza entrare in contatto diretto con gli elementi rotanti. Questa configurazione non genera quindi attrito né usura aggiuntiva e preserva le prestazioni del cuscinetto nel tempo. Gli utenti beneficiano così di una manutenzione semplificata.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di flange metalliche su entrambi i lati, che offrono un'efficace tenuta contro i contaminanti solidi per preservare le prestazioni e la durata del cuscinetto. Isolando gli elementi interni, questi deflettori proteggono il meccanismo dall’intrusione di particelle indesiderate, garantendo così un funzionamento ottimale, anche in ambienti polverosi o esposti a detriti.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Punti di forza:
- Adatto a regimi di funzionamento ad alta temperatura fino a 350 °C;
- Gioco radiale interno e lubrificante ottimizzati per il funzionamento a temperature elevate;
- Flange metalliche su entrambi i lati che impediscono l’intrusione di contaminanti solidi;
- Bassa necessità di manutenzione, con conseguente riduzione delle interruzioni e miglioramento della produttività.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per macchinari industriali esposti a temperature elevate, quali forni industriali, nastri trasportatori negli stabilimenti siderurgici o impianti di essiccazione. La sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali lo rende versatile per diverse configurazioni meccaniche, mentre la sua resistenza ai contaminanti solidi lo rende perfetto per ambienti polverosi o leggermente contaminati. Adatto per applicazioni di lunga durata senza manutenzione, questo cuscinetto garantisce prestazioni affidabili in sistemi che richiedono affidabilità alle alte temperature e una manutenzione minima.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso360 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..
Regime limite70000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84821090
125,14 IVA esclusa
/ Unità
152,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.