Cuscinetto radiale a sfere SKF BMD-6206/064S2/UA008A, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 22.1 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda Unità cuscinetto sensore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BMD-6206/064S2/UA008A
Rubix:170000000709236
CUSCINETTO BMD-6206/064S2/UA008A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO BMD-6206/064S2/UA008A


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono idonei per velocità elevate e molto elevate, possono sopportare carichi assiali e radiali in entrambe le direzioni e richiedono poche attività di manutenzione. I cuscinetti radiali a sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati, quindi SKF li produce in molteplici esecuzioni, varianti e dimensioni.
Cuscinetti a sfere a gola profonda Unità cuscinetto sensore SKF

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22,1 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriebmd
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.