Cuscinetto radiale a sfere FAG 16004-A-2Z, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:16004-A-2Z
Rubix:160000000379165
Produttore:0604535910000
EAN:4012802335705
0604535910000-CUSCINETTO A SFERE 16004-A-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0604535910000-CUSCINETTO A SFERE 16004-A-2Z


Il design dei cuscinetti a sfere garantisce una bassa coppia di attrito, rendendoli particolarmente adatti alle applicazioni ad alta velocità. La loro capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni testimonia la loro robustezza e versatilità. Sono disponibili nelle versioni a una o due file, adattandosi così a un’ampia gamma di esigenze. I cuscinetti a una fila di sfere tollerano solo lievi disallineamenti, richiedendo quindi supporti perfettamente allineati. Un disallineamento comporta una rotazione irregolare delle sfere, generando sollecitazioni aggiuntive nel cuscinetto e riducendone la durata. Per ridurre al minimo tali sollecitazioni, per i cuscinetti a sfere a una fila sono accettabili solo lievi disallineamenti, a seconda del carico applicato.

Caratteristiche:
• Design semplice e robusto
• Una gabbia in lamiera d’acciaio
• Deflettori (flange metalliche)

Manutenzione:
Il cuscinetto è pre-lubrificato con grasso di alta qualità. La manutenzione è quindi limitata; tuttavia, si consiglia di verificare il livello del lubrificante e di lubrificare nuovamente il cuscinetto se necessario. Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere FAG è dotato di deflettori e di una gabbia in lamiera d’acciaio per proteggere dai contaminanti. Questi elementi garantiscono una maggiore durata del prodotto impedendo l’ingresso di contaminanti e mantenendo il lubrificante all’interno.

Informazioni sul marchio:
FAG si impegna a fornire prodotti di qualità impeccabile. Ogni prodotto è sottoposto a rigorosi controlli durante l’intero processo di produzione. L’azienda offre inoltre una gamma completa di cuscinetti per soddisfare le esigenze specifiche di ogni applicazione.

Punti di forza

• Miglioramento delle prestazioni delle macchine.
• Riduzione dei costi di manutenzione.
• Funzionamento silenzioso per un ambiente di lavoro più piacevole.
• Facilità di installazione e sostituzione.
• Design a tenuta stagna per una protezione ottimale.
• Elevata capacità di carico.
• Elevata velocità di rotazione.
• Design affidabile.
• Durata eccezionale.
• Adatto ad ambienti difficili.

Applicazioni

• Macchine agricole.
• Componenti automobilistici.
• Elettrodomestici.
• Macchine utensili.
• Trasportatori e sistemi di movimentazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x42x42 mm
Peso51 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie160..-a-2z
Regime di riferimento13800 rpm
Regime limite22100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4480 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7910 N
Codice doganale84821090
€ 6,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.