Cuscinetto radiale a sfere FAG 6001-C-2Z-C3>V, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6001-C-2Z-C3>V
Rubix:999201229090731
Produttore:0954047160030
EAN:4054372850929
0954047160030-CUSCINETTO A SFERE 6001-C-2Z-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0954047160030-CUSCINETTO A SFERE 6001-C-2Z-C3>V


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni eccezionali nelle applicazioni industriali. Con una struttura a singola fila di sfere, si distingue per la sua capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Grazie alla sua tecnologia avanzata di generazione C, questo cuscinetto garantisce una significativa riduzione degli attriti e un funzionamento silenzioso, ottimizzando al contempo l'efficienza energetica.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere FAG presenta una geometria migliorata delle piste di rotolamento per ridurre al minimo le perdite di energia e garantire una maggiore durata. La sua gabbia in lamiera rivettata gli conferisce una grande robustezza, mentre le due flange metalliche garantiscono un'efficace tenuta contro le impurità esterne (ad eccezione di polveri fini e liquidi). Inoltre, presenta un gioco radiale C3 superiore alla norma, offrendo così una maggiore tolleranza alle variazioni di temperatura e di carico.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è pre-lubrificato in fase di montaggio dal produttore FAG. Tuttavia, un controllo periodico consente di individuare eventuali perdite, usura prematura o deterioramento della tenuta. Mantenere una temperatura di esercizio adeguata prolungherà la durata del cuscinetto.

Tenuta:
Le due flange metalliche garantiscono una tenuta efficace trattenendo il lubrificante e impedendo l’intrusione di contaminanti grossolani. Questo sistema di tenuta a passaggio stretto è particolarmente adatto ad ambienti difficili. Combina una protezione robusta consentendo al contempo una riduzione degli attriti rispetto a una tenuta completa.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti di precisione. Con oltre 100 anni di innovazione alle spalle, è rinomata per la sua affidabilità e per le soluzioni tecniche all’avanguardia nei settori automobilistico e industriale. Schaeffler punta sulla qualità, sull’innovazione e sulla sostenibilità per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo.

Punti di forza

- Funzionamento silenzioso grazie alla geometria ottimizzata delle piste di rotolamento.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Tenuta rinforzata per una protezione ottimale contro la contaminazione e la fuoriuscita di grasso.
- Lunga durata anche in ambienti difficili.
- Gioco radiale superiore alla norma per un miglior comportamento in caso di variazioni.

Applicazioni

Questo cuscinetto è ideale per meccanismi che richiedono sia affidabilità che efficienza. Può essere utilizzato in motori elettrici, pompe, compressori e altre macchine industriali. È particolarmente adatto ad apparecchiature che richiedono un funzionamento continuo in ambienti moderatamente esposti a polvere o impurità.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-c-2z
Regime di riferimento26000 rpm
Regime limite36000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5900 N
2,32 IVA esclusa
/ Unità
2,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.