Cuscinetto radiale a sfere FAG 6226-C3, Diametro esterno: 230 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 130 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6226-C3
Rubix:160000000374161
Produttore:0167219770030
EAN:4012801203920


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0167219770030-CUSCINETTO A SFERE 6226-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x230x230 mm |
|---|---|
| Peso | 6000 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62 |
| Regime di riferimento | 3900 rpm |
| Regime limite | 3850 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 146000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 177000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 227,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 277,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione