Cuscinetto radiale a sfere FAG 6308-C4, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6308-C4
Rubix:160000000374457
Produttore:0167233760040
EAN:4012801074698
0167233760040-CUSCINETTO A SFERE 6308-C4
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167233760040-CUSCINETTO A SFERE 6308-C4


Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso630 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63
Regime di riferimento9000 rpm
Regime limite10800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45500 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,99 IVA esclusa
/ Unità
19,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.