Cuscinetto radiale a sfere SKF 61908-2RZ, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61908-2RZ
Rubix:160000000358254
Produttore:41810
EAN:7316576639449
CUSCINETTO 61908-2RZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 61908-2RZ


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF garantisce un supporto robusto per i carichi radiali e assiali, facilitando al contempo il montaggio. Il suo design ottimizzato consente di mantenere un basso attrito, anche a velocità elevate, offrendo al contempo protezione contro i contaminanti solidi. Adatto ad ambienti industriali esigenti, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni, dai sistemi di movimentazione alle attrezzature agricole.

Caratteristiche:
Progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio e guarnizioni senza attrito in NBR, questo cuscinetto rigido a una fila di sfere presenta una maggiore resistenza all’usura e un’efficace dissipazione del calore. Le guarnizioni senza contatto riducono al minimo le perdite di lubrificante, fornendo al contempo una solida barriera contro polvere e particelle fini, migliorando la durata e l’affidabilità del cuscinetto. Il gioco standard (CN) garantisce prestazioni stabili e adatte alle comuni applicazioni industriali.

Manutenzione:
Grazie alle sue guarnizioni in gomma resistenti all’olio, questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione e offre una buona protezione contro le impurità. Un controllo periodico garantisce prestazioni ottimali. Il suo design riduce le esigenze di manutenzione, garantendo al contempo prestazioni affidabili e costanti, ideali per applicazioni che richiedono intervalli di manutenzione moderati.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni di tenuta che lo proteggono da agenti contaminanti esterni quali acqua, particelle e polvere. Le guarnizioni sono in nitrile-butadiene (NBR), il che le rende resistenti agli oli e ai grassi.

Informazioni sul marchio:
Fondata nel 1907, SKF è un’azienda svedese di fama mondiale nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici. Fornitore di primo piano per oltre 40 settori industriali, si distingue per le sue innovazioni e il suo impegno nel migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle attrezzature in movimento. Le soluzioni SKF, presenti in settori quali l’aeronautica, l’energia e l’industria manifatturiera, garantiscono efficienza e durata.

Punti di forza:
• Basso attrito grazie alle guarnizioni senza contatto
• Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
• Elevata resistenza all’usura e agli agenti contaminanti solidi
• Manutenzione ridotta con ritenzione ottimizzata del lubrificante
• Prestazioni stabili a velocità elevate

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per un'ampia gamma di applicazioni industriali, quali trasportatori, attrezzature per la movimentazione e macchine agricole. È particolarmente adatto a sistemi che richiedono carichi radiali elevati e un'alta velocità di rotazione. Il suo design robusto e la manutenzione ridotta lo rendono una scelta affidabile per ambienti industriali esigenti, come le linee di produzione o i centri logistici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso115 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie619..-2rz
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento24000 rpm
Regime limite12000 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
43,65 IVA esclusa
/ Unità
53,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.