Cuscinetto radiale a sfere SNR 6306HT200ZZ, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm
SNR Cuscinetto a sfere specifico ZZ
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:6306HT200ZZ
Rubix:999250616004007
EAN:3413520351984




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6306.HT200.ZZ
Cuscinetto radiale a una corona di sfere TOPLINE, contatto radiale, gabbia in lamiera d'acciaio, coperchio in lamiera d'acciaio su entrambi i lati, per applicazioni fino a +200°C
Cuscinetti a sfere scanalate a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, lubrificazione con HT200
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 84x84x27 mm |
|---|---|
| Peso | 360 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 6300 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 11000 rpm |
| Regime limite | 4600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27900 N |
| Peso | 0,346 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione