Cuscinetto radiale a sfere FAG 6006-H-2Z-C3, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6006-H-2Z-C3
Rubix:999201229090474
Produttore:0938788420030
EAN:4054371619404
0938788420030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6006-H-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0938788420030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6006-H-2Z-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Regime di riferimento12800 rpm
Regime limite15500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13230 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.