Cuscinetto radiale a sfere FAG 6301-C-2Z>V, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6301-2Z
FAG:6301-C-2Z>V
Rubix:999240509001687
Produttore:0957695440000
EAN:4064328234437


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0957695440000-CUSCINETTO A SFERE 6301-C-2Z>V
Cuscinetti a sfere a gola profonda 63..-C-2Z, a una corona, generazione C, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63 |
| Regime di riferimento | 21900 rpm |
| Regime limite | 26500 rpm |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11500 N |
| Peso | 0,059 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore