Cuscinetto radiale a sfere PTN 6300-2RS, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:6300-2RS
Rubix:999220318027064
Produttore:893744
EAN:3660338461996
CUSCINETTO RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA * 6300.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA * 6300.2RS


Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
2RS - Cuscinetti radiali rigidi a sfera

Punti di forza


Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti

Applicazioni


Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5880 N
Peso0,053 kg
0,95 IVA esclusa
/ Unità
1,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.