Cuscinetto radiale a sfere SKF 6206-2RS1/C4, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6206-2RS1/C4
Rubix:160000000359689
Produttore:42584
EAN:7316571402598


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6206-2RS1/C4
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per adattarsi ad ambienti difficili grazie alle sue guarnizioni a labbro in gomma che garantiscono una tenuta ottimale, anche in presenza di polvere o umidità. Progettato per ridurre l’attrito e funzionare a velocità molto elevate, questo cuscinetto a sfere è una scelta affidabile per applicazioni industriali esigenti in cui la durata e la riduzione della manutenzione sono fondamentali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona del marchio SKF è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che gli conferisce una grande resistenza ai carichi continui e agli urti momentanei. Le sue guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) proteggono efficacemente da agenti contaminanti, quali polvere e acqua, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Inoltre, il suo gioco radiale notevolmente aumentato (C4) consente di funzionare a velocità molto elevate, riducendo al minimo l’attrito per mantenere una rotazione fluida anche in condizioni estreme. Questo cuscinetto può operare in ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici, garantendo così un’eccellente durata.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie al suo design a tenuta stagna. Le sue guarnizioni in gomma trattengono il lubrificante all’interno e impediscono efficacemente l’ingresso di polvere e altri contaminanti. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento, quali rumore, temperatura e vibrazioni, al fine di individuare tempestivamente eventuali segni di usura o anomalie.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati. Queste guarnizioni offrono una protezione efficace contro gli agenti contaminanti, quali polvere, acqua e altre particelle indesiderate. L’NBR è resistente agli oli e ai grassi, il che consente a questo cuscinetto di mantenere un’ottima tenuta anche in ambienti umidi o unti. Questa tenuta prolunga la durata del prodotto garantendo un’efficace lubrificazione interna e una protezione contro la corrosione.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.
Punti di forza:
- Protezione efficace contro contaminanti solidi e liquidi, grazie alle guarnizioni in gomma su entrambi i lati;
- Gioco radiale notevolmente aumentato (C4), che consente l’utilizzo a velocità molto elevate;
- Basso attrito interno per un funzionamento fluido e una maggiore durata;
- Adatto ad ambienti umidi o polverosi, grazie a una tenuta rinforzata.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere SKF è ideale per applicazioni industriali ad altissima velocità in cui il calore e le dilatazioni termiche giocano un ruolo importante. È particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. È ideale anche in ambienti umidi, polverosi o esposti a carichi elevati, garantendo prestazioni costanti e affidabili per esigenze industriali esigenti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona del marchio SKF è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che gli conferisce una grande resistenza ai carichi continui e agli urti momentanei. Le sue guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) proteggono efficacemente da agenti contaminanti, quali polvere e acqua, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Inoltre, il suo gioco radiale notevolmente aumentato (C4) consente di funzionare a velocità molto elevate, riducendo al minimo l’attrito per mantenere una rotazione fluida anche in condizioni estreme. Questo cuscinetto può operare in ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici, garantendo così un’eccellente durata.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie al suo design a tenuta stagna. Le sue guarnizioni in gomma trattengono il lubrificante all’interno e impediscono efficacemente l’ingresso di polvere e altri contaminanti. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento, quali rumore, temperatura e vibrazioni, al fine di individuare tempestivamente eventuali segni di usura o anomalie.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati. Queste guarnizioni offrono una protezione efficace contro gli agenti contaminanti, quali polvere, acqua e altre particelle indesiderate. L’NBR è resistente agli oli e ai grassi, il che consente a questo cuscinetto di mantenere un’ottima tenuta anche in ambienti umidi o unti. Questa tenuta prolunga la durata del prodotto garantendo un’efficace lubrificazione interna e una protezione contro la corrosione.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.
Punti di forza:
- Protezione efficace contro contaminanti solidi e liquidi, grazie alle guarnizioni in gomma su entrambi i lati;
- Gioco radiale notevolmente aumentato (C4), che consente l’utilizzo a velocità molto elevate;
- Basso attrito interno per un funzionamento fluido e una maggiore durata;
- Adatto ad ambienti umidi o polverosi, grazie a una tenuta rinforzata.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere SKF è ideale per applicazioni industriali ad altissima velocità in cui il calore e le dilatazioni termiche giocano un ruolo importante. È particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. È ideale anche in ambienti umidi, polverosi o esposti a carichi elevati, garantendo prestazioni costanti e affidabili per esigenze industriali esigenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 200 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 62 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 24000 rpm |
| Regime limite | 7500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20300 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione