Cuscinetto radiale a sfere FAG 6308-C-2Z-C3>V, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6308-C-2Z-C3>V
Rubix:999250509001261
Produttore:3016651500030
EAN:4064328381384


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 3016651500030-CUSCINETTO A SFERE 6308-C-2Z-C3>V
I cuscinetti a sfere a gola profonda hanno una struttura semplice, sono versatili, robusti nel funzionamento e facili da mantenere. Grazie alla loro progettazione offrono una coppia di attrito ridotta che li rende adatti ad alte velocità e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versioni a fila singola e a fila doppia.
Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la sua competenza e i prodotti di alta qualità. Il marchio è impegnato a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di settori e applicazioni.
Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la sua competenza e i prodotti di alta qualità. Il marchio è impegnato a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di settori e applicazioni.
Punti di forza
Design semplice e funzionamento robusto.
La bassa coppia d'attrito permette elevate velocità di esercizio.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Le varianti schermate o sigillate non richiedono manutenzione.
Applicazioni
Adatto a velocità medie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-2z |
| Materiale | acciaio |
| Regime di riferimento | 9000 rpm |
| Regime limite | 9100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 25000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 45500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore