Cuscinetto radiale a sfere SKF 6208-2RS1K, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6208-2RS1K
Rubix:160000000359707
Produttore:42712
EAN:7316570078473


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6208-2RS1K
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per offrire prestazioni durature in ambienti industriali esigenti. Grazie al suo design robusto, è ideale per applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico radiale e velocità elevate. Questo prodotto si distingue per il foro conico, l’affidabilità e la capacità di resistere a contaminanti e umidità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto utilizza guarnizioni in gomma per offrire una protezione efficace contro polvere, acqua e altri agenti contaminanti. Assicura una buona ritenzione del lubrificante, prolungando così la durata del prodotto e riducendo al minimo le esigenze di manutenzione. L’anello interno K consente un accoppiamento stretto su un albero conico o con un manicotto di serraggio, mentre la gabbia in lamiera d’acciaio contribuisce a sostenere carichi costanti e moderati. Con un gioco standard (CN), garantisce un buon equilibrio tra velocità di rotazione, carico e riduzione dell’attrito.
Manutenzione:
Il cuscinetto richiede una manutenzione minima grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante. È lubrificato a vita, il che consente di ridurre i costi e le interruzioni. Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto in condizioni di utilizzo intensivo per assicurarne il corretto funzionamento. Tale verifica prevede il controllo della temperatura e del rumore di funzionamento.
Tenuta:
La tenuta è garantita da guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR), che offrono una barriera efficace contro contaminanti quali polvere fine e acqua. Questa tenuta consente inoltre di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, aumentandone così la durata. È ideale per ambienti in cui sono presenti umidità e polvere, offrendo una maggiore protezione contro la corrosione. Tuttavia, questa tenuta comporta un leggero attrito sugli anelli interni ed esterni.
Informazioni sul marchio:
SKF è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per le sue innovazioni nel campo dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Da oltre 100 anni, SKF fornisce prodotti di alta qualità, incentrati sull’affidabilità e sulle prestazioni. Impegnata nello sviluppo sostenibile, l’azienda sostiene l’innovazione in vari settori industriali.
Punti di forza:
- Protezione dai contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma.
- Elevata capacità di carico radiale con una capacità assiale moderata.
- Funzionamento ad alta velocità con attrito ridotto.
- Buona protezione dalla corrosione, che prolunga la durata del cuscinetto.
- Manutenzione ridotta grazie all’efficace ritenzione del lubrificante.
- Bassi livelli di rumorosità e vibrazioni, che garantiscono un funzionamento silenzioso.
Applicazioni:
Questi cuscinetti trovano impiego in diversi settori, quali i nastri trasportatori, le macchine agricole e i sistemi di movimentazione industriale. Sono particolarmente adatti ad attrezzature che richiedono carichi radiali elevati e la capacità di funzionare a velocità elevate. Questo prodotto è ideale per ambienti polverosi o umidi, come le linee di produzione o i magazzini. L’anello interno conico (01:12) comporta un montaggio a pressione sull’anello interno, quindi un utilizzo per un carico rotante rispetto all’albero.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto utilizza guarnizioni in gomma per offrire una protezione efficace contro polvere, acqua e altri agenti contaminanti. Assicura una buona ritenzione del lubrificante, prolungando così la durata del prodotto e riducendo al minimo le esigenze di manutenzione. L’anello interno K consente un accoppiamento stretto su un albero conico o con un manicotto di serraggio, mentre la gabbia in lamiera d’acciaio contribuisce a sostenere carichi costanti e moderati. Con un gioco standard (CN), garantisce un buon equilibrio tra velocità di rotazione, carico e riduzione dell’attrito.
Manutenzione:
Il cuscinetto richiede una manutenzione minima grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante. È lubrificato a vita, il che consente di ridurre i costi e le interruzioni. Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto in condizioni di utilizzo intensivo per assicurarne il corretto funzionamento. Tale verifica prevede il controllo della temperatura e del rumore di funzionamento.
Tenuta:
La tenuta è garantita da guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR), che offrono una barriera efficace contro contaminanti quali polvere fine e acqua. Questa tenuta consente inoltre di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, aumentandone così la durata. È ideale per ambienti in cui sono presenti umidità e polvere, offrendo una maggiore protezione contro la corrosione. Tuttavia, questa tenuta comporta un leggero attrito sugli anelli interni ed esterni.
Informazioni sul marchio:
SKF è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per le sue innovazioni nel campo dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Da oltre 100 anni, SKF fornisce prodotti di alta qualità, incentrati sull’affidabilità e sulle prestazioni. Impegnata nello sviluppo sostenibile, l’azienda sostiene l’innovazione in vari settori industriali.
Punti di forza:
- Protezione dai contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma.
- Elevata capacità di carico radiale con una capacità assiale moderata.
- Funzionamento ad alta velocità con attrito ridotto.
- Buona protezione dalla corrosione, che prolunga la durata del cuscinetto.
- Manutenzione ridotta grazie all’efficace ritenzione del lubrificante.
- Bassi livelli di rumorosità e vibrazioni, che garantiscono un funzionamento silenzioso.
Applicazioni:
Questi cuscinetti trovano impiego in diversi settori, quali i nastri trasportatori, le macchine agricole e i sistemi di movimentazione industriale. Sono particolarmente adatti ad attrezzature che richiedono carichi radiali elevati e la capacità di funzionare a velocità elevate. Questo prodotto è ideale per ambienti polverosi o umidi, come le linee di produzione o i magazzini. L’anello interno conico (01:12) comporta un montaggio a pressione sull’anello interno, quindi un utilizzo per un carico rotante rispetto all’albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 362 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 18000 rpm |
| Regime limite | 5600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione