Cuscinetto radiale a sfere SKF 6316 M/C3VL0241, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 39 mm | Diametro interno: 80 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6316 M/C3VL0241
Rubix:160000000359894
Produttore:118524
EAN:7316571429052


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 39 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE 6316 M/C3VL0241
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere del marchio SKF è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti industriali esigenti. Grazie al suo design aperto e al maggiore gioco radiale interno, questo prodotto garantisce una significativa riduzione dell’attrito e consente di raggiungere elevate velocità di rotazione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è costituito da un'unica fila di sfere, senza guarnizioni, il che lo rende ideale per applicazioni pulite e controllate. Con un gioco radiale interno di classe C3, offre un funzionamento silenzioso e fluido, riducendo al contempo il calore generato durante il funzionamento. Il suo design facilita la lubrificazione regolare e la sua gabbia in ottone è resistente alla corrosione, ma può ossidarsi leggermente a contatto con l’umidità. Questo prodotto è dotato di un rivestimento di isolamento elettrico sulle superfici esterne dell’anello interno e dell’anello esterno. Questo rivestimento impedisce il passaggio di correnti vaganti, proteggendolo così dai danni legati all’erosione elettrica e prevenendo il degrado del lubrificante dovuto alle scariche di corrente elettrica.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è essenziale per garantire prestazioni durature. Si raccomanda di procedere a una lubrificazione regolare, utilizzando lubrificanti adatti alle condizioni di funzionamento, sia che si tratti di grasso che di olio. La frequenza di lubrificazione deve essere adeguata in funzione della temperatura ambiente e del carico applicato. Si consiglia inoltre di verificare periodicamente lo stato generale del cuscinetto, in particolare monitorandone il rumore e la temperatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido non dispone di alcun sistema di tenuta contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere o liquidi. Sebbene ciò faciliti l’accesso per la manutenzione e la lubrificazione, espone anche il cuscinetto al rischio di infiltrazione di sporco, che può comprometterne la durata. Questo design aperto è ottimale per ambienti in cui le condizioni sono pulite, ma richiede una maggiore attenzione per prevenire la contaminazione.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni ingegneristiche. Forte di oltre un secolo di esperienza, il gruppo svedese si dedica al miglioramento delle prestazioni e dell’affidabilità delle apparecchiature rotanti in vari settori industriali. SKF offre una vasta gamma di prodotti, che spazia dai cuscinetti e dalle guarnizioni ai sistemi di lubrificazione e ai componenti meccatronici. Ponendo l’accento sull’innovazione e sullo sviluppo sostenibile, SKF si impegna a fornire soluzioni su misura che rispondano alle esigenze specifiche dei propri clienti, contribuendo al contempo alla riduzione dell’impatto ambientale. Presente in oltre 130 paesi, SKF combina competenze tecniche all’avanguardia con un servizio clienti eccezionale per garantire un’efficienza ottimale e prestazioni durature.
Punti di forza:
• Prestazioni ottimizzate: progettato per velocità elevate con attrito ridotto.
• Manutenzione semplificata: accesso diretto per la lubrificazione e le ispezioni.
• Maggiore durata: design robusto, ideale per applicazioni soggette a calore intenso.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a una corona è particolarmente adatto a motori elettrici, ventilatori e macchine utensili ad alta velocità. Il suo design aperto consente un’efficace dissipazione del calore, fondamentale in applicazioni in cui sono presenti calore e dilatazioni termiche. Viene inoltre utilizzato in ambienti in cui la pulizia è essenziale, garantendo così una maggiore durata e un funzionamento affidabile in condizioni controllate.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è costituito da un'unica fila di sfere, senza guarnizioni, il che lo rende ideale per applicazioni pulite e controllate. Con un gioco radiale interno di classe C3, offre un funzionamento silenzioso e fluido, riducendo al contempo il calore generato durante il funzionamento. Il suo design facilita la lubrificazione regolare e la sua gabbia in ottone è resistente alla corrosione, ma può ossidarsi leggermente a contatto con l’umidità. Questo prodotto è dotato di un rivestimento di isolamento elettrico sulle superfici esterne dell’anello interno e dell’anello esterno. Questo rivestimento impedisce il passaggio di correnti vaganti, proteggendolo così dai danni legati all’erosione elettrica e prevenendo il degrado del lubrificante dovuto alle scariche di corrente elettrica.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è essenziale per garantire prestazioni durature. Si raccomanda di procedere a una lubrificazione regolare, utilizzando lubrificanti adatti alle condizioni di funzionamento, sia che si tratti di grasso che di olio. La frequenza di lubrificazione deve essere adeguata in funzione della temperatura ambiente e del carico applicato. Si consiglia inoltre di verificare periodicamente lo stato generale del cuscinetto, in particolare monitorandone il rumore e la temperatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido non dispone di alcun sistema di tenuta contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere o liquidi. Sebbene ciò faciliti l’accesso per la manutenzione e la lubrificazione, espone anche il cuscinetto al rischio di infiltrazione di sporco, che può comprometterne la durata. Questo design aperto è ottimale per ambienti in cui le condizioni sono pulite, ma richiede una maggiore attenzione per prevenire la contaminazione.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni ingegneristiche. Forte di oltre un secolo di esperienza, il gruppo svedese si dedica al miglioramento delle prestazioni e dell’affidabilità delle apparecchiature rotanti in vari settori industriali. SKF offre una vasta gamma di prodotti, che spazia dai cuscinetti e dalle guarnizioni ai sistemi di lubrificazione e ai componenti meccatronici. Ponendo l’accento sull’innovazione e sullo sviluppo sostenibile, SKF si impegna a fornire soluzioni su misura che rispondano alle esigenze specifiche dei propri clienti, contribuendo al contempo alla riduzione dell’impatto ambientale. Presente in oltre 130 paesi, SKF combina competenze tecniche all’avanguardia con un servizio clienti eccezionale per garantire un’efficienza ottimale e prestazioni durature.
Punti di forza:
• Prestazioni ottimizzate: progettato per velocità elevate con attrito ridotto.
• Manutenzione semplificata: accesso diretto per la lubrificazione e le ispezioni.
• Maggiore durata: design robusto, ideale per applicazioni soggette a calore intenso.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a una corona è particolarmente adatto a motori elettrici, ventilatori e macchine utensili ad alta velocità. Il suo design aperto consente un’efficace dissipazione del calore, fondamentale in applicazioni in cui sono presenti calore e dilatazioni termiche. Viene inoltre utilizzato in ambienti in cui la pulizia è essenziale, garantendo così una maggiore durata e un funzionamento affidabile in condizioni controllate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 4131 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 39 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6316 |
| Regime di riferimento | 8500 rpm |
| Regime limite | 7500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 86500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1038,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 1266,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore