Cuscinetto radiale a sfere Timken 6004-2RS-C3, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

6004

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6004-2RS-C3
Rubix:999200400091425
Produttore:100416901
EAN:0087796292451
DEEP GROOVE BALL BEARING 6004-2RSC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6004-2RSC3


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)44,958x44,958x16,9926 mm
Peso imballaggio69,9 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6004
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.