Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-C-2Z, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:6312-C-2Z
Rubix:170000000517201
Produttore:0819123740000
EAN:4054369497267
0819123740000-CUSCINETTO A SFERE 6312-C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0819123740000-CUSCINETTO A SFERE 6312-C-2Z


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG unisce elevate prestazioni, durata e affidabilità. È dotato di deflettori in acciaio e si distingue per la sua robustezza e la capacità di sopportare elevate velocità di rotazione (generazione C). È un cuscinetto ideale per applicazioni industriali che richiedono una durata superiore. Grazie alla lubrificazione a vita, richiede poca manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di un'unica fila di sfere all'interno di una gabbia in lamiera rivettata che garantisce un'ottima distribuzione dei carichi radiali (sopporta anche lievi carichi assiali). Appartenente alla generazione C, questo cuscinetto beneficia di un design ottimizzato per ridurre gli attriti e le perdite energetiche, aumentando al contempo la sua durata. I deflettori in acciaio su entrambi i lati forniscono un'efficace protezione contro i detriti, garantendo così prestazioni costanti.

Tenuta:
Questo cuscinetto FAG è dotato di deflettori in acciaio su entrambi i lati, che assicurano una tenuta a passaggio stretto. Il cuscinetto è protetto da detriti e contaminanti di medie dimensioni. Inoltre, il grasso di alta qualità utilizzato per la lubrificazione viene trattenuto in posizione da questi deflettori. La lubrificazione viene mantenuta e i componenti interni rimangono protetti.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, leader mondiale nel settore dei cuscinetti, si impegna a fornire soluzioni sostenibili ed efficienti, in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti. Il marchio FAG produce cuscinetti da oltre 130 anni, apportando ogni decennio notevoli miglioramenti tecnici.

Punti di forza

Il design ottimizzato della generazione C riduce gli attriti interni, consentendo così una riduzione del calore generato e una maggiore efficienza energetica. Protetto dai deflettori, il grasso del cuscinetto rimane al suo interno per tutta la durata di vita del cuscinetto stesso. Ciò elimina la necessità di una manutenzione frequente, rendendolo una scelta economica per le aziende che cercano di ridurre al minimo i costi operativi.

Applicazioni

Questi cuscinetti sono utilizzati in applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, quali trasportatori industriali, dispositivi di movimentazione o macchine agricole. Si adattano perfettamente ad ambienti che richiedono velocità di rotazione medio-alte, come le linee di produzione, i sistemi logistici di magazzino e le attrezzature agricole che richiedono grande robustezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c-2z
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7400 rpm
Regime limite6700 rpm
Diametro di alesaggio60 mm
Spessore31 mm
Precisioneprecisione standard
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
Peso1,697 kg
34,88 IVA esclusa
/ Unità
42,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.