Cuscinetto radiale a sfere FAG 6213-TB, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6213-TB
Rubix:160000000378900
Produttore:0191047400000
EAN:4012801277280
0191047400000-CUSCINETTO A SFERE 6213-TB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191047400000-CUSCINETTO A SFERE 6213-TB


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è dotato di una gabbia in resina fenolica rinforzata con tessuto e non presenta guarnizioni di tenuta. Grazie al suo basso attrito, consente di raggiungere elevate velocità di rotazione ottimizzando al contempo l'efficienza energetica.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona è dotato di una gabbia in resina fenolica rinforzata con tessuto (TB), che garantisce maggiore robustezza e durata. Il gioco radiale interno standard consente un funzionamento fluido, riducendo l’attrito interno. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso per la manutenzione e la lubrificazione, rendendo questo cuscinetto adatto a sistemi che richiedono un raffreddamento ottimale o un accesso diretto ai componenti.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali e ridurre l’usura prematura, è essenziale mantenere un’adeguata lubrificazione del cuscinetto. Sebbene questo cuscinetto richieda poca manutenzione, si consiglia di monitorare regolarmente il rumore, la temperatura, la lubrificazione e le vibrazioni. Questi controlli consentono di identificare rapidamente eventuali anomalie o segni di malfunzionamento, garantendo così prestazioni affidabili e durature.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta, il che significa che non offre alcuna protezione contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere, particelle o liquidi. A causa di questa mancanza di protezione, è esposto all’ambiente circostante, il che può comportare l’intrusione di sporco e detriti, nonché perdite di lubrificante. È quindi fondamentale utilizzarlo in ambienti puliti e controllati.

Informazioni sul marchio
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata.

Vantaggi principali:
- Bassa resistenza all’attrito per velocità elevate;
- Design aperto che facilita la manutenzione e la lubrificazione;
- Gabbia in resina fenolica rinforzata che garantisce robustezza e durata;
- Adatto ad ambienti puliti con manutenzione regolare.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è progettato per diversi ambienti, quali sistemi di trasporto e trasmissione, attrezzature di movimentazione e sistemi di guida, sistemi di pulegge e rulli di guida, macchine agricole ed edili, macchine utensili o macchine per la lavorazione tessile. Questo cuscinetto può essere utilizzato in attrezzature industriali pesanti, argani, motoriduttori, sistemi di sterzo, assali o attrezzature per l’industria agroalimentare, quali macchine agricole e impianti di trasformazione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x120x120 mm
Peso993 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Gabbiapoliammide
Codice doganale84821090
€ 102,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.