Cuscinetto radiale a sfere FAG 6319-J20AB-C3, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 45 mm | Diametro interno: 95 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6319-J20AB-C3
Rubix:999210325076823
Produttore:0704956880030
EAN:4047643063746
0704956880030-CUSCINETTO A SFERE 6319-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0704956880030-CUSCINETTO A SFERE 6319-J20AB-C3


Caratteristiche:
Design aperto: questo cuscinetto presenta un design senza tenuta, che consente una migliore dissipazione del calore ma lo rende inadatto ad ambienti fortemente contaminati.
Gabbia in lamiera d’acciaio: la robusta gabbia in lamiera d’acciaio contribuisce a una maggiore stabilità e resistenza alle vibrazioni, garantendo un funzionamento fluido e affidabile.
Gioco radiale C3: consente di compensare piccole dilatazioni termiche mantenendo prestazioni costanti.
Rivestimento in ceramica: questo rivestimento garantisce l’isolamento elettrico sull’anello esterno, proteggendo dalle correnti parassite.
Cuscinetto rigido a una fila di sfere: ottimizzato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offrendo al contempo una bassa resistenza all’attrito.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è aperto, quindi è più esposto alla polvere e ad altri contaminanti. È quindi fondamentale controllare regolarmente questo cuscinetto per evitare l’accumulo di sporco che potrebbe comprometterne il funzionamento e ridurne la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato senza tenuta, il che significa che è più esposto alle particelle di polvere e ad altri contaminanti. Questo design aperto favorisce una migliore dissipazione del calore, ma richiede una manutenzione più attenta per evitare qualsiasi contaminazione. Si raccomanda quindi di utilizzarlo in ambienti in cui il rischio di contaminazione è basso e in cui sia possibile garantire una manutenzione regolare.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato per i suoi prodotti di alta qualità nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Con una lunga storia di innovazione e affidabilità, FAG offre una vasta gamma di cuscinetti rigidi a sfere in grado di soddisfare i requisiti più rigorosi delle moderne applicazioni industriali. Scegliendo FAG, le aziende beneficiano dell’esperienza di un leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti, garantendo così prodotti performanti, durevoli e affidabili.

Punti di forza

- Migliore dissipazione termica: grazie al suo design aperto, questo cuscinetto consente una migliore dissipazione del calore, fondamentale per le applicazioni ad alta velocità.
- Isolamento elettrico: il rivestimento in ceramica sull’anello esterno protegge dalle correnti parassite, prolungando così la durata del cuscinetto.
- Maggiore stabilità: la gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la stabilità del cuscinetto e ne aumenta la resistenza alle vibrazioni, migliorandone le prestazioni complessive e la durata.
- Gestione delle dilatazioni termiche: il gioco radiale C3 consente al cuscinetto di compensare le piccole dilatazioni termiche, garantendo un funzionamento fluido e una lunga durata.

Applicazioni

- Impianti di ventilazione e climatizzazione
- Macchine utensili
- Elettrodomestici
- Apparecchiature per l'elaborazione dei dati
- Applicazioni nel settore automobilistico
- Apparecchiature da laboratorio
- Apparecchiature per ufficio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6000 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20ab
Regime di riferimento4950 rpm
Regime limite4600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r113000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr154000 N
Codice doganale84821090
€ 547,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 667,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.