Cuscinetto radiale a sfere FAG 6310-C-2HRS-C4, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6310-C-2HRS-C4
Rubix:999210325076935
Produttore:0850569600040
EAN:4064327300164


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0850569600040-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-2HRS-C4
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato per distribuire i carichi in modo equilibrato, favorendo una maggiore stabilità e prolungando la durata del prodotto. Essendo un modello della generazione C, garantisce un funzionamento silenzioso e un momento di resistenza ridotto. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, di due guarnizioni in gomma e di un gioco radiale aumentato di classe C4.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è facilitata dalle sue guarnizioni di tenuta, che consentono di trattenere il lubrificante all’interno. Questo design riduce le esigenze di manutenzione, sebbene sia consigliabile controllare occasionalmente lo stato del cuscinetto. Tale verifica contribuisce a garantire prestazioni ottimali ed evitare qualsiasi usura prematura.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di due guarnizioni in gomma, che offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti esterni. Questo design riduce significativamente il rischio di infiltrazione di polvere e umidità, due fattori che potrebbero compromettere gravemente le prestazioni del cuscinetto.
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato per distribuire i carichi in modo equilibrato, favorendo una maggiore stabilità e prolungando la durata del prodotto. Essendo un modello della generazione C, garantisce un funzionamento silenzioso e un momento di resistenza ridotto. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, di due guarnizioni in gomma e di un gioco radiale aumentato di classe C4.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è facilitata dalle sue guarnizioni di tenuta, che consentono di trattenere il lubrificante all’interno. Questo design riduce le esigenze di manutenzione, sebbene sia consigliabile controllare occasionalmente lo stato del cuscinetto. Tale verifica contribuisce a garantire prestazioni ottimali ed evitare qualsiasi usura prematura.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di due guarnizioni in gomma, che offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti esterni. Questo design riduce significativamente il rischio di infiltrazione di polvere e umidità, due fattori che potrebbero compromettere gravemente le prestazioni del cuscinetto.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta un design a una fila, ottimizzando così la distribuzione dei carichi e migliorando la stabilità e la durata dell’insieme. Dotato di guarnizioni di tenuta in gomma, è protetto dagli agenti contaminanti, il che riduce al minimo l’usura e prolunga la durata del prodotto. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore robustezza, ottimizzando le prestazioni del cuscinetto in diverse condizioni di utilizzo. Il gioco radiale aumentato di classe C4 consente una gestione efficace delle variazioni di temperatura, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto alle applicazioni in cui tali fluttuazioni sono frequenti.
Applicazioni
- Macchine utensili: fresatrici, trapani
- Pompe e ventilatori
- Trasportatori e sistemi di movimentazione
- Attrezzature agricole e agroalimentari
- Settore tessile: telai, presse da stampa
- Robotica e automazione
- Pompe e ventilatori
- Trasportatori e sistemi di movimentazione
- Attrezzature agricole e agroalimentari
- Settore tessile: telai, presse da stampa
- Robotica e automazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Regime limite | 5800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 68000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione