Cuscinetto radiale a sfere FAG 6320-M-J20AA-C3, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 47 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6320-M-J20AA-C3
Rubix:999200300015387
Produttore:0390158820030
EAN:4026677998224
0390158820030-CUSCINETTO A SFERE 6320-M-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390158820030-CUSCINETTO A SFERE 6320-M-J20AA-C3


I cuscinetti a sfere si distinguono per la semplicità del loro design, la versatilità e la robustezza, oltre che per la facilità di manutenzione. La loro struttura consente di ridurre la coppia di attrito, rendendoli ideali per velocità elevate. Sono in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni. Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è progettato per soddisfare le esigenze delle più svariate applicazioni industriali. Si tratta di un cuscinetto a una fila di sfere di tipo aperto, ovvero privo di guarnizioni di tenuta, il che lo rende inadatto ad ambienti soggetti a forte contaminazione. La sua manutenzione deve quindi essere accurata per garantire una durata ottimale.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un cuscinetto a una fila di sfere progettato per soddisfare le esigenze di ambienti industriali esigenti. È dotato di una struttura aperta, il che significa che non è provvisto di guarnizioni di tenuta, aumentando così la sua esposizione agli agenti contaminanti esterni. Questo cuscinetto è progettato con una gabbia in ottone massiccio, un gioco radiale C3 e un rivestimento in ceramica, che offre un isolamento elettrico efficiente e un’elevata resistenza alla tensione di scarica sull’anello esterno. Questo prodotto è particolarmente adatto ad applicazioni in cui l’isolamento elettrico è fondamentale e dove l’affidabilità e la durata sono essenziali. Tuttavia, il suo design aperto richiede una manutenzione più frequente e rigorosa per garantire una durata ottimale.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza tenuta, il che significa che non dispone di alcuna protezione contro i contaminanti esterni. A differenza dei modelli sigillati, è vulnerabile all’infiltrazione di polvere, particelle o liquidi. È quindi particolarmente adatto ad ambienti puliti, dove i rischi di contaminazione sono bassi e dove è possibile garantire facilmente una manutenzione rigorosa.

Punti di forza

Migliore dissipazione termica: il design aperto favorisce una migliore dissipazione del calore, ideale per applicazioni ad alta velocità o sottoposte a carichi elevati.
Isolamento elettrico: il rivestimento in ceramica protegge dalle correnti parassite, prolungando la durata delle apparecchiature.
Maggiore stabilità: la massiccia gabbia in ottone offre una migliore resistenza alle vibrazioni, aumentando la durata del cuscinetto.
Compensazione delle dilatazioni termiche: il gioco radiale C3 consente di tollerare le variazioni di temperatura mantenendo prestazioni ottimali.
Prestazioni a lungo termine: design robusto che garantisce una durata prolungata in condizioni impegnative.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è ideale per diverse applicazioni industriali, quali motori, macchine utensili elettriche e generatori. Il suo design aperto lo rende adatto principalmente ad ambienti a basso rischio di contaminazione. È inoltre indicato per sistemi meccanici che richiedono isolamento elettrico, in particolare nei settori dell’energia e delle apparecchiature elettroniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8642 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-m-j20aa
Gabbiaottone
Regime di riferimento4600 rpm
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r137000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Codice doganale84821090
€ 826,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1007,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.