Cuscinetto radiale a sfere FAG 6214-C3, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 70 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6214-C-C3
FAG:6214-C3
Rubix:160000000374126
Produttore:0167211520030
EAN:4012801077323


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0167211520030-CUSCINETTO A SFERE 6214-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1062 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62 |
| Regime di riferimento | 6100 rpm |
| Regime limite | 7400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione