Cuscinetto radiale a sfere SKF 6204-2Z/WT, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6204-2Z/WT
Rubix:170000000477129
Produttore:107238
EAN:7316571294698
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2Z/WT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2Z/WT


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere SKF a una corona, dotato di flange metalliche, offre un buon equilibrio tra capacità di carico ed efficienza. Robusto, si distingue per il basso attrito, la capacità di raggiungere velocità elevate e la protezione contro contaminanti di dimensioni medio-grandi.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido SKF a una corona presenta una capacità di carico radiale e una capacità assiale moderata grazie alla sua robusta gabbia in lamiera d’acciaio. Il gioco radiale standard (CN) consente di ridurre al minimo gli attriti, garantendo così un funzionamento fluido anche a velocità elevate. Le flange metalliche generano un leggero attrito aggiuntivo, ma garantiscono una barriera efficace contro i contaminanti di grandi dimensioni. Questo cuscinetto garantisce inoltre un livello limitato di rumore e vibrazioni. È pre-lubrificato con grasso al litio addensato di consistenza 2-3 (secondo la classificazione NLGI), per prestazioni ottimali in un intervallo di temperature compreso tra -40 e +160 °C.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere, dotato di flange metalliche su entrambi i lati, è progettato per offrire una protezione duratura contro i contaminanti di dimensioni medio-grandi, grazie alla sua tenuta a passaggio stretto. Pre-lubrificato in fabbrica con grasso di alta qualità, è progettato per funzionare senza rilubrificazione, riducendo così i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina. Il suo gioco radiale standard (CN) garantisce prestazioni stabili riducendo al contempo la necessità di manutenzione. Si raccomanda tuttavia di effettuare ispezioni periodiche per valutare lo stato generale del cuscinetto (rumore, temperatura, integrità) e di pulire le superfici esterne, se necessario, per rimuovere polvere e detriti. In caso di segni di usura o malfunzionamento, è preferibile procedere a una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.

Tenuta:
Il cuscinetto è dotato di flange metalliche che assicurano un’efficace protezione contro l’intrusione di detriti di grandi dimensioni e offrono una protezione moderata contro polvere e particelle di medie dimensioni. Queste flange consentono inoltre di trattenere il lubrificante all’interno, evitando qualsiasi perdita di grasso.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Capacità di funzionare a velocità elevate grazie a un attrito moderato;
- Buona resistenza ai carichi radiali e moderata capacità assiale in entrambe le direzioni;
- Flange metalliche che offrono un'efficace protezione contro i contaminanti di grandi dimensioni;
- Gabbia in lamiera d'acciaio per una buona resistenza a carichi costanti e moderati;
- Lubrificante che consente un funzionamento efficiente tra -40 e +160 °C.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per numerose applicazioni industriali quali trasportatori, attrezzature agricole e sistemi logistici. È perfettamente adatto ad ambienti in cui sono richieste velocità di rotazione da medie ad elevate, come nelle linee di produzione o nei dispositivi di movimentazione. La sua robustezza e la sua capacità di sopportare carichi radiali elevati lo rendono una scelta privilegiata per i meccanismi industriali che richiedono sia affidabilità che durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso107 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.