Cuscinetto radiale a sfere FAG 4210-BB-TVH, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:4210-BB-TVH
Rubix:160000000374780
Produttore:0219435160000
EAN:4064328127890


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0219435160000-CUSCINETTO A SFERE 4210-BB-TVH
Questo cuscinetto a sfere a due file del marchio FAG tollera una capacità di carico superiore rispetto ai modelli a una fila dello stesso diametro, sopportando al contempo sia carichi radiali che assiali. Il suo design aperto ne facilita l’installazione e la manutenzione. Grazie alla gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, questo cuscinetto è particolarmente adatto alle applicazioni che richiedono una combinazione di leggerezza, resistenza all’usura e flessibilità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere, abbinato a un montaggio “back-to-back”, è dotato di una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che garantisce una maggiore resistenza meccanica pur essendo più leggero. Il suo design aperto consente una dissipazione termica ottimale, aspetto tanto più importante in quanto la gabbia in poliammide non tollera temperature troppo elevate. Il gioco radiale interno standard garantisce un funzionamento fluido e un attrito ridotto, consentendogli di raggiungere velocità elevate. Questo cuscinetto a due file è progettato per applicazioni in cui un cuscinetto a sfere a una fila sarebbe insufficiente, poiché offre una capacità di carico molto più elevata.
Manutenzione:
L’assenza di dispositivi di tenuta può comportare il rischio di fuoriuscita del lubrificante. È quindi fondamentale garantire una lubrificazione regolare del cuscinetto, tramite ingrassaggio o oliatura, a seconda delle condizioni di utilizzo. Questo design aperto semplifica le ispezioni e le operazioni di manutenzione, facilitando così l’accesso ai componenti interni. Si raccomandano controlli periodici dei parametri chiave, quali rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni, per garantire prestazioni durature. Si consiglia una sostituzione tempestiva in caso di rilevamento di usura anomala.
Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di protezione contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere o liquidi. A causa del suo design aperto, è esposto all’ambiente circostante, il che può causare l’intrusione di sporco e perdite di lubrificante. Richiede quindi un ambiente pulito e una lubrificazione adeguata per evitare qualsiasi deterioramento prematuro.
Informazioni sul marchio:
FAG, membro del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata. I suoi cuscinetti sono progettati per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali e meccaniche più rigorose.
Vantaggi chiave:
- Eccellente capacità di carico: sopporta efficacemente i carichi radiali e assiali;
- Basso attrito: assicura un funzionamento fluido ed efficienza energetica;
- Manutenzione semplificata: design aperto che facilita l’accesso per la manutenzione;
- Adatto alle alte velocità: consente un funzionamento ottimale in condizioni dinamiche;
- Versatilità: adatto a vari settori industriali che richiedono prestazioni affidabili.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per sistemi di movimentazione e trasportatori, macchine agricole, macchine per la produzione di carta e laminatoi, nonché per attrezzature di sollevamento e turbine eoliche. Viene inoltre utilizzato nella robotica, nell’automazione, nell’industria tessile e nella stampa, dove precisione e robustezza sono essenziali. È adatto ai motori di trazione per treni, alle apparecchiature aerospaziali e ai banchi di lavorazione che richiedono un’elevata capacità di carico e una manutenzione ridotta.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere, abbinato a un montaggio “back-to-back”, è dotato di una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che garantisce una maggiore resistenza meccanica pur essendo più leggero. Il suo design aperto consente una dissipazione termica ottimale, aspetto tanto più importante in quanto la gabbia in poliammide non tollera temperature troppo elevate. Il gioco radiale interno standard garantisce un funzionamento fluido e un attrito ridotto, consentendogli di raggiungere velocità elevate. Questo cuscinetto a due file è progettato per applicazioni in cui un cuscinetto a sfere a una fila sarebbe insufficiente, poiché offre una capacità di carico molto più elevata.
Manutenzione:
L’assenza di dispositivi di tenuta può comportare il rischio di fuoriuscita del lubrificante. È quindi fondamentale garantire una lubrificazione regolare del cuscinetto, tramite ingrassaggio o oliatura, a seconda delle condizioni di utilizzo. Questo design aperto semplifica le ispezioni e le operazioni di manutenzione, facilitando così l’accesso ai componenti interni. Si raccomandano controlli periodici dei parametri chiave, quali rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni, per garantire prestazioni durature. Si consiglia una sostituzione tempestiva in caso di rilevamento di usura anomala.
Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di protezione contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere o liquidi. A causa del suo design aperto, è esposto all’ambiente circostante, il che può causare l’intrusione di sporco e perdite di lubrificante. Richiede quindi un ambiente pulito e una lubrificazione adeguata per evitare qualsiasi deterioramento prematuro.
Informazioni sul marchio:
FAG, membro del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata. I suoi cuscinetti sono progettati per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali e meccaniche più rigorose.
Vantaggi chiave:
- Eccellente capacità di carico: sopporta efficacemente i carichi radiali e assiali;
- Basso attrito: assicura un funzionamento fluido ed efficienza energetica;
- Manutenzione semplificata: design aperto che facilita l’accesso per la manutenzione;
- Adatto alle alte velocità: consente un funzionamento ottimale in condizioni dinamiche;
- Versatilità: adatto a vari settori industriali che richiedono prestazioni affidabili.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per sistemi di movimentazione e trasportatori, macchine agricole, macchine per la produzione di carta e laminatoi, nonché per attrezzature di sollevamento e turbine eoliche. Viene inoltre utilizzato nella robotica, nell’automazione, nell’industria tessile e nella stampa, dove precisione e robustezza sono essenziali. È adatto ai motori di trazione per treni, alle apparecchiature aerospaziali e ai banchi di lavorazione che richiedono un’elevata capacità di carico e una manutenzione ridotta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 680 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 42..-bb-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6300 rpm |
| Regime limite | 6300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 42000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46500 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore