Cuscinetto radiale a sfere NSK 6202DDUNR, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6202
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6202DDUNR
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
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6202.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 14000 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7650 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione