Cuscinetto radiale a sfere FAG 62200-A-2RSR, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:62200-A-2RSR
Rubix:160000000374396
Produttore:0596140050000
EAN:4012802329230


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0596140050000-CUSCINETTO A SFERE 62200-A-2RSR
I cuscinetti a sfera sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e supportano vari carichi in una moltitudine di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti radiali rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e i bassi requisiti di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per fornire prestazioni affidabili in presenza di carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo gioco interno standard assicura un buon equilibrio tra basso attrito ed efficienza, consentendo un funzionamento regolare. Grazie alle sue tenute, offre una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti e garantisce una lunga durata, anche in ambienti umidi o polverosi.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio e di tenute in gomma nitrile-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che formano un'efficace barriera contro polvere e acqua. L'NBR, resistente all'olio e al grasso, impedisce l'ingresso di particelle e mantiene il lubrificante all'interno, garantendo prestazioni stabili a lungo termine. Grazie al suo gioco radiale standard, offre prestazioni stabili e richiede una manutenzione ridotta.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido non richiede rilubrificazione, riducendo i costi di manutenzione e i tempi di fermo. Il suo sistema di tenuta in gomma trattiene efficacemente il lubrificante, riducendo al minimo l'usura. Si consiglia di monitorare occasionalmente la temperatura e le vibrazioni per rilevare eventuali anomalie.
Sigillatura:
Le guarnizioni in gomma NBR offrono un'eccellente protezione contro l'umidità, la polvere e altri agenti contaminanti. A differenza dei deflettori metallici, formano una barriera ermetica che impedisce l'intrusione di particelle e trattiene efficacemente il lubrificante all'interno.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, noto per qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all'avanguardia per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Quando scegliete un cuscinetto a sfere rigido FAG, scegliete l'eccellenza e le prestazioni a lungo termine.
Benefici principali:
- Elevata protezione: guarnizioni in gomma che forniscono una barriera efficace contro gli agenti contaminanti
- Lubrificazione ottimizzata: evita la perdita di lubrificante e prolunga la durata dei cuscinetti
- Bassa manutenzione: progettati per funzionare senza rilubrificazione
- Maggiore durata: adatti ad ambienti umidi e polverosi
- Riduzione di rumore e vibrazioni: funzionamento più silenzioso grazie alle guarnizioni in gomma
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere rigido è utilizzato in molti settori che richiedono protezione e affidabilità:
- Sistemi di trasporto e movimentazione
- Macchine agricole e attrezzature edili
- Applicazioni automobilistiche
- Macchine utensili
- Attrezzature industriali ed elettrodomestici
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio e di tenute in gomma nitrile-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che formano un'efficace barriera contro polvere e acqua. L'NBR, resistente all'olio e al grasso, impedisce l'ingresso di particelle e mantiene il lubrificante all'interno, garantendo prestazioni stabili a lungo termine. Grazie al suo gioco radiale standard, offre prestazioni stabili e richiede una manutenzione ridotta.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido non richiede rilubrificazione, riducendo i costi di manutenzione e i tempi di fermo. Il suo sistema di tenuta in gomma trattiene efficacemente il lubrificante, riducendo al minimo l'usura. Si consiglia di monitorare occasionalmente la temperatura e le vibrazioni per rilevare eventuali anomalie.
Sigillatura:
Le guarnizioni in gomma NBR offrono un'eccellente protezione contro l'umidità, la polvere e altri agenti contaminanti. A differenza dei deflettori metallici, formano una barriera ermetica che impedisce l'intrusione di particelle e trattiene efficacemente il lubrificante all'interno.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, noto per qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all'avanguardia per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Quando scegliete un cuscinetto a sfere rigido FAG, scegliete l'eccellenza e le prestazioni a lungo termine.
Benefici principali:
- Elevata protezione: guarnizioni in gomma che forniscono una barriera efficace contro gli agenti contaminanti
- Lubrificazione ottimizzata: evita la perdita di lubrificante e prolunga la durata dei cuscinetti
- Bassa manutenzione: progettati per funzionare senza rilubrificazione
- Maggiore durata: adatti ad ambienti umidi e polverosi
- Riduzione di rumore e vibrazioni: funzionamento più silenzioso grazie alle guarnizioni in gomma
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere rigido è utilizzato in molti settori che richiedono protezione e affidabilità:
- Sistemi di trasporto e movimentazione
- Macchine agricole e attrezzature edili
- Applicazioni automobilistiche
- Macchine utensili
- Attrezzature industriali ed elettrodomestici
Punti di forza
Rubix è il principale specialista europeo in cuscinetti e forniture industriali. Con oltre 1 milione di cuscinetti in stock e vendite annuali di oltre 100 milioni di cuscinetti, offriamo la gamma più ampia in Europa. La nostra impareggiabile competenza tecnica e la stretta collaborazione con i migliori marchi, come FAG e INA, assicurano che possa sempre contare sulle migliori soluzioni per le sue applicazioni.
Applicazioni
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 44 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 622..-a-2rsr |
| Regime limite | 16700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2630 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5970 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore