Cuscinetto radiale a sfere FAG 6204-C-2HRS-C4>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-6204-C-2HRS-C4
FAG:6204-C-2HRS-C4>V
Rubix:999210325077020
Produttore:0949834100040
EAN:4054372949098
0949834100040-CUSCINETTO A SFERE 6204-C-2HRS-C4>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0949834100040-CUSCINETTO A SFERE 6204-C-2HRS-C4>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2HRS, fila singola, Generation C, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..-c-2hrs
Regime limite14500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14700 N
€ 4,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.