Cuscinetto radiale a sfere NSK 6312C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6312

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6312C3
Rubix:999180300058578
EAN:00029176017247
CUSCINETTO 6312C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6312C3
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
Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie6312..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite5300 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr82000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.