Cuscinetto radiale a sfere FAG 6308-N, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6308-N
Rubix:160000000374454
Produttore:0167234650000
EAN:4012801075251
0167234650000-CUSCINETTO A SFERE 6308-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167234650000-CUSCINETTO A SFERE 6308-N


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per offrire una soluzione affidabile e durevole in una vasta gamma di applicazioni industriali. Il suo design robusto lo rende la scelta ideale per ambienti in cui precisione e durata sono fondamentali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per la sua configurazione a fila singola di sfere, che garantisce una distribuzione omogenea dei carichi radiali. La gabbia in lamiera d’acciaio rinforza la struttura del cuscinetto, offrendo un’eccellente resistenza all’usura e alle deformazioni sotto carico. Presenta una scanalatura circolare e un design aperto.

Manutenzione:
Per garantirne la durata e le prestazioni ottimali, questo cuscinetto aperto richiede una manutenzione regolare. Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per prevenire i rischi di usura. Un’ispezione visiva del cuscinetto consente di individuare eventuali segni di usura o deformazioni precoci, permettendo di intervenire rapidamente per evitare costosi fermi di produzione. Questo prodotto deve essere utilizzato in ambienti in cui il rischio di contaminazione è basso.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto FAG è aperto, il che significa che non è dotato di guarnizioni di tenuta. Ciò facilita la dissipazione del calore, ma implica anche che occorra prestare particolare attenzione alla protezione da agenti contaminanti esterni, quali polvere o liquidi. È quindi preferibile installare questo cuscinetto al riparo dalle impurità.

Punti di forza

- Maggiore durata: progettato per resistere a carichi e velocità elevati senza compromettere la durata.
- Assenza di guarnizioni: migliori prestazioni alle alte velocità ed efficiente dissipazione del calore.
- Facilità di montaggio: la sua scanalatura circolare ne facilita il montaggio, poiché può essere disposto in senso assiale con un anello di sicurezza all’interno dell’alloggiamento. Ciò consente di risparmiare tempo e spazio.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare in motoriduttori, invertitori, cambi e trasmissioni meccaniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso624 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-n
Regime di riferimento9000 rpm
Regime limite10800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45500 N
Codice doganale84821090
€ 20,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.