Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-H-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6210-H-C3
Rubix:999201229090361
Produttore:0938563000030
EAN:4054371610784


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0938563000030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6210-H-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-h |
| Regime di riferimento | 8100 rpm |
| Regime limite | 10500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23220 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35070 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione