Cuscinetto radiale a sfere SNR 6302EE, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6302.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6302EE
Rubix:999250616004139
Produttore:6302EE
EAN:3413520140755
CUSCINETTI A SFERE 6302EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6302EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11400 N
Peso0,083 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.