Cuscinetto radiale a sfere FAG 6308-C-2Z>V, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6308-C-2Z>V
Rubix:999250826020107
Produttore:3016651500000
EAN:4064328383098
3016651500000-CUSCINETTO A SFERE 6308-C-2Z>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3016651500000-CUSCINETTO A SFERE 6308-C-2Z>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-2Z, a singola fila, Generazione C, con schermature, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
€ 13,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.