Cuscinetto radiale a sfere SKF 6203-2RSH/C3LHT23, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6203-2RSH/C3LHT23
Rubix:160000000359640
Produttore:166124
EAN:7316571856124
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6203-2RSH/C3LHT23

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6203-2RSH/C3LHT23


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF si distingue per il suo design robusto e le sue prestazioni affidabili. Grazie alle guarnizioni in gomma su entrambi i lati, garantisce una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti e mantiene un funzionamento fluido alle alte velocità. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sia un basso attrito che un funzionamento silenzioso.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila SKF è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che gli consente di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Le sue guarnizioni a labbro in gomma NBR presenti su entrambi i lati garantiscono una protezione ottimale contro le particelle e l’umidità, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Il grasso LHT23, utilizzato per la lubrificazione, assicura un funzionamento efficiente a temperature comprese tra -50 °C e +140 °C, riducendo al contempo il rumore. Grazie al gioco radiale interno C3, questo cuscinetto è particolarmente adatto alle velocità elevate, limitando al contempo l’attrito interno e favorendo una buona dissipazione termica.

Manutenzione:
Questo cuscinetto SKF è progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione. Le sue guarnizioni in gomma NBR impediscono l’infiltrazione di contaminanti, trattenendo al contempo efficacemente il grasso all’interno. Sebbene la manutenzione richiesta sia minima, si raccomanda di controllare regolarmente la temperatura e le vibrazioni del cuscinetto per individuare eventuali anomalie. Un monitoraggio periodico garantisce un funzionamento ottimale e prolunga la durata del cuscinetto.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di guarnizioni a labbro in gomma NBR su entrambi i lati, che garantiscono un'efficace tenuta contro le sostanze contaminanti. La gomma NBR è resistente agli oli e ai grassi, garantendo così una protezione ottimale in ambienti umidi o polverosi. Sebbene queste guarnizioni introducano un leggero attrito, prolungano la durata del cuscinetto preservando la qualità della lubrificazione e riducendo al minimo la penetrazione di particelle esterne.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Protezione efficace contro i contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma NBR;
- Funzionamento ad alta velocità grazie al gioco radiale interno C3;
- Lubrificazione ottimizzata con il grasso LHT23, adatto a temperature comprese tra -50 e +140 °C;
- Basso livello di rumore e vibrazioni, che garantisce un funzionamento silenzioso;
- Design durevole che richiede poca manutenzione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto a un’ampia varietà di applicazioni industriali e domestiche. Si distingue in motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili, dove la dissipazione termica e le velocità elevate sono fondamentali. È adatto anche agli elettrodomestici, in particolare lavatrici e asciugatrici, nonché a veicoli di piccole dimensioni, come rimorchi e tosaerba. Inoltre, viene utilizzato nelle biciclette e in vari dispositivi elettronici che richiedono un basso attrito e una lunga durata, anche in condizioni difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso65,1 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..
Gabbiaacciaio
Regime limite12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9950 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.