Cuscinetto radiale a sfere SKF 6005-2RS2/C3HT, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6005-2RS2/C3HT
Rubix:170000000476344
Produttore:210021
EAN:07316572311028
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6005-2RS2/C3HT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6005-2RS2/C3HT


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere del marchio SKF si caratterizza per la sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Progettato per un utilizzo intuitivo, questo prodotto si rivela perfetto per applicazioni in cui affidabilità e prestazioni sono essenziali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta una struttura a singola fila con gabbia in lamiera d’acciaio. È dotato di guarnizioni a frizione in gomma fluorurata (FKM) con rinforzo metallico in lamiera d’acciaio su entrambi i lati del cuscinetto. Il suo design prelubrificato utilizza un grasso addensato con poliurea di consistenza 2, conforme alla classificazione NLGI, che ne consente l’utilizzo in intervalli di temperatura compresi tra -40 e +150 °C. Grazie al gioco radiale interno C3, è ottimizzato per un funzionamento efficiente anche a velocità elevate, mantenendo al contempo una bassa resistenza all’attrito.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione grazie al suo design a tenuta stagna. Si raccomanda di verificare regolarmente le condizioni operative, quali la temperatura e le vibrazioni, al fine di individuare eventuali anomalie. Ispezioni regolari garantiscono un funzionamento ottimale e contribuiscono a prolungare la durata del cuscinetto.

Tenuta:
Questo prodotto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma che garantiscono una tenuta ottimale contro l’intrusione di contaminanti. Realizzate in gomma fluorurata (FKM) con rinforzo metallico in lamiera d’acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, queste guarnizioni non solo sono resistenti ai fluidi, all’ozono e all’invecchiamento, ma creano anche un’efficace barriera contro la polvere e l’umidità. Sebbene offrano una protezione superiore, va notato che possono generare una leggera resistenza all’attrito.

Punti di forza:
Questo prodotto offre una protezione superiore contro i contaminanti grazie alle sue guarnizioni in gomma, garantendone così la durata e l’affidabilità. La sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali elevati lo rende versatile per diverse applicazioni. Inoltre, si distingue per un basso livello di rumorosità e vibrazioni ridotte, garantendo un funzionamento silenzioso. Il suo design a tenuta stagna contribuisce a ridurre al minimo la necessità di manutenzione regolare, rendendolo una scelta pratica. Infine, offre prestazioni ottimali ad alta velocità, anche in condizioni termiche estreme, rendendolo una soluzione efficiente e robusta.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a una corona è particolarmente adatto per l’impiego in motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili. Si distingue in ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. Grazie alla sua capacità di gestire condizioni di utilizzo diverse, garantisce prestazioni affidabili e durature, anche in applicazioni ad alta velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso78,5 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6005
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.