Cuscinetto radiale a sfere FAG R6-2RSR-HLC, Diametro esterno: 22.225 mm | Larghezza: 7.142 mm | Diametro interno: 9.525 mm

Cuscinetti a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:R6-2RSR-HLC
Rubix:999210330085281
Produttore:0552368470000
EAN:4012802891898
0552368470000-CUSCINETTO A SFERE R6-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9,525 mm
Diametro esterno22,225 mm
Larghezza7,142 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0552368470000-CUSCINETTO A SFERE R6-2RSR-HLC


Il cuscinetto a sfere rigido del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni ottimali in numerose applicazioni industriali. Dotato di guarnizioni di tenuta in gomma su entrambi i lati, garantisce un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti, mantenendo al contempo un lubrificante interno di qualità. La sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni garantisce un impiego versatile in vari sistemi meccanici. Il suo design robusto e la sua lunga durata lo rendono la scelta ideale per i professionisti alla ricerca di attrezzature affidabili e performanti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere si distingue per la sua struttura a singola fila in lamiera d’acciaio, che gli conferisce un’elevata resistenza ai carichi costanti e agli urti puntuali. È progettato con dimensioni imperiali (pollici), il che lo rende perfettamente adatto alle macchine costruite secondo gli standard anglosassoni. Il suo gioco radiale interno standard (CN) garantisce una rotazione fluida e un’efficienza ottimale in condizioni diverse. Progettato per funzionare a velocità elevate, riduce al minimo le perdite dovute all’attrito grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La sua coppia di resistenza moderata riduce l’usura prematura, garantendo una maggiore durata.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è lubrificato a vita con un grasso ad alte prestazioni, eliminando così la necessità di lubrificazioni frequenti. Questa caratteristica consente di ridurre i costi di manutenzione e migliorare la produttività evitando interruzioni per interventi di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di effettuare ispezioni periodiche per monitorare la temperatura e le vibrazioni, consentendo così di anticipare eventuali malfunzionamenti e ottimizzare la durata del prodotto.

Tenuta:
Le guarnizioni di attrito in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati del cuscinetto garantiscono la massima protezione da agenti contaminanti quali polvere, acqua e particelle fini. Questo sistema di tenuta limita efficacemente le perdite di lubrificante, prolungando così la durata del cuscinetto e riducendo le esigenze di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse delle industrie più disparate.

Vantaggi chiave:
• Protezione efficace contro polvere, acqua e contaminanti esterni.
• Lubrificazione permanente che evita i costi legati alla manutenzione.
• Design robusto per una maggiore resistenza agli urti e ai carichi elevati.
• Adatto ad ambienti difficili grazie al suo sistema di tenuta ad alte prestazioni.
• Funzionamento silenzioso e riduzione delle vibrazioni per una maggiore stabilità.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido è ideale per sistemi di trasporto, macchine agricole e da costruzione, nonché per sistemi di trasmissione. Viene inoltre utilizzato nell’industria automobilistica, negli elettrodomestici e nelle macchine utensili. Il suo design consente un impiego affidabile in vari ambienti industriali, offrendo una soluzione efficace per applicazioni soggette a carichi moderati e condizioni operative impegnative.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11,3 g
Diametro interno9,525 mm
Diametro esterno22,225 mm
Larghezza7,142 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serier6..-2rsr
Codice doganale84821010
8,11 IVA esclusa
/ Unità
9,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.