Cuscinetto radiale a sfere FAG 6011-Z, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6011-Z
Rubix:160000000373909
Produttore:0167178300000
EAN:4012801068857
0167178300000-CUSCINETTO A SFERE 6011-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167178300000-CUSCINETTO A SFERE 6011-Z


Il design semplice, robusto e di facile manutenzione dei cuscinetti a sfere consente loro di offrire una bassa coppia di attrito, rendendoli adatti alle velocità elevate. I cuscinetti rigidi a sfere a una fila sono il tipo di cuscinetto più utilizzato e sono disponibili in numerose dimensioni e varianti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una fila richiede un elevato grado di precisione di allineamento per funzionare correttamente. Il disallineamento compromette la rotazione delle sfere e genera sollecitazioni aggiuntive, riducendone così la durata. È composto da una gabbia in lamiera d’acciaio e da un deflettore.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è dotato di una flangia metallica (deflettore) pre-lubrificata con grasso di alta qualità. Ciò consente di ridurre notevolmente la manutenzione garantendo al contempo prestazioni ottimali. Il deflettore protegge dagli agenti contaminanti e mantiene il lubrificante al suo posto.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti a sfere, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e prestazioni. Con questo cuscinetto a sfere potrete beneficiare dell’esperienza e dell’innovazione di un marchio di fiducia.

Punti di forza

• Eccellente capacità di carico radiale e assiale.
• Basso attrito.
• Funzionamento silenzioso.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x90x90 mm
Peso408 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-z
Regime di riferimento8300 rpm
Regime limite9100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Codice doganale84821090
€ 16,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.